ビーエスエー・サクライ
アシスタントカート コンセント付
用途は様々、いろいろ使えてとっても便利。コンセント付はスケーラーなどの小型機用カートとしても。
キャスター
ストッパー付
質量(kg)
12
コンセント個数
2
電源コード(m)
1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
835×490×410
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×300(折り返し立上がり部分:15)×3段
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39627894
54735
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません