曜日別特売

A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き)

A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き) - スマイル[家具]A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き) - スマイル[家具]A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き) - スマイル[家具]A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き) - スマイル[家具]A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き) - スマイル[家具]A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き) - スマイル[家具]A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き) - スマイル[家具]A4スチール書庫カラー扉シリーズ(両開き) - スマイル[家具]

オフィスが明るくなるカラー扉書庫。奥行きが深いので、A3サイズの書類やボックス等収納ができ、オフィスが片付きます!
上置き用は下置き用書庫の上に連結してお使いください。
下置き用は別売りのベースが必要です。

材質スチール棚ピッチ(mm)35耐荷重(kg)75均等耐荷重(kg/段)50最大積載量(kg)棚板1枚あたり50付属品鍵×2、連結ボルト仕様アジャスター機能付、配線用ホール付、A4ファイル対応種別下置き用使用工具プラスドライバー保証期間1年間生産国トルコ組立時間30分(大人2名)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ(mm)
棚板数(枚)
棚ピッチ(mm)
段数
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39628926743122880×400×18501850レッド棚板4枚付き(棚ピッチ35mm)35550
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39628935740237880×400×18501850ブラック棚板4枚付き(棚ピッチ35mm)35550
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39628944740239880×400×18501850オレンジ棚板4枚付き(棚ピッチ35mm)35550
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39628953740240880×400×18501850ブルー棚板4枚付き(棚ピッチ35mm)35550
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39628969743119880×400×11201120レッド棚板2枚付き(棚ピッチ35mm)35350
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39628978741186880×400×11201120オレンジ棚板2枚付き(棚ピッチ35mm)35350
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39628987741185880×400×11201120ブルー棚板2枚付き(棚ピッチ35mm)35350
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39628996741187880×400×11201120ブラック棚板2枚付き(棚ピッチ35mm)35350
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする