スマイル[家具]
キューブロッカー
上下左右に連結可能なキューブ型ロッカー!暖かな木目調プリントでオフィスが明るくなります。(タテのみの連結の場合は3段まで、ヨコに連結している場合は5段まで積み重ね可能です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×450×350
色
木目オーク
仕様
配線用ホール付き
材質
スチール
質量(kg)
7
最大積載量(kg)
天板50、底板30
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×420×320
内容量
1台
注意
※単体ではご使用いただけません。下置きする場合は必ず別売りのベースと一緒にお使いください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39629443
743883
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません