曜日別特売

草刈機用安定板SILDERスライダー固定タイプ

草刈機用安定板SILDERスライダー固定タイプ - ハートフルジャパン草刈機用安定板SILDERスライダー固定タイプ - ハートフルジャパン
(15件のレビュー)

チップソーと一緒に回る・超軽量・純正刃押え金具不要

用途安定板 巻付防止カッター厚さ(mm)約22.5直径(Φmm)約100質量(g)約54取付穴径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※全て実測値につき多少の誤差がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
直径(Φmm)
質量(g)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39631717-25.4約100約54約22.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 肩掛け式草刈り機を地面に付けて刈るときに
株式会社 山岸造園建設業・工事業

地面すれすれまで刈らなけばならない時に、重宝にしてます。 
これがないと、ネジが回らなくなります。

2025-08-23
用途: 草刈り

砂利の多いところにとても重宝します。難点は擦れ過ぎて2分割になります。その都度替えてますが、もう少し硬い材質だと良いです。

2026-02-15
用途: 自家用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

2024-10-11
用途: 草刈払い
建設業・工事業

固定式も回転式も耐久性は さほど変わらないので固定式の安い方をお願いしました。何より有難いのは商品の厚みを表示してる所です、大きめのエンジンを使用してる為、薄い商品は使えないので厚さ表示は助かります。

2024-09-29
用途: 草刈
農・林・水産業

安いので購入しましたが少し残念な感じです。金具部分が固定されておらず、装着する時にすぐズレルので、接着剤で止めてから使用しています。斬丸の同じ商品は金具部分もプラスティックで本体と一体成型されていて改善されているようです。色が違うだけかと思い安いほうにしましたが、次回は斬丸のスライダーにしようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39631717
2024-09-08
用途: 雑草の除去、チップソーの安定
彩テニススクールサービス業

草刈機に付いていたスライダーを使っていましたが、小さくて地面を直ぐ削っていました。
このスライダーに替えてから、安定した高さで草を刈れます。
後は耐久性がどの位なのかだけです。

対象商品 : 39631717
2022-09-02
用途: 草刈り
その他業種

今まで純正品の使用が多かったのですが、全然問題なく使用できています。刈払機の使用において未熟なものでも、これがあると少し作業が楽にできるようです。

対象商品 : 39631717
2023-05-22
用途: 山善の草刈りバリカンの改良に使用、
金融・保険業

スライダーがないと重いし刈り払いが安定しない、山善が標準装備にすると本体がもっと売れるのでは、と感じた

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする