工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。
厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています
開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。
3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。



風で街路樹の葉がとても入って来るのですが、塵取りでは用が足りませんでした。
使ってみたら作業が早くなりました。
使うとき広げ、不要時たたみスペースの確保が容易に出来るので便利になりました。 排気ファーンに厚手のフィルター数枚重ねることで粉塵もほぼ回収出来便利に使えます。
口コミに縫い目が弱いと指摘があり私は使う前に「もっとくっつけ太郎」で縫い目全体をコーテイング補修しました。テミより大量に落ち葉が収集出来重宝してます。価格帯なりに満足な商品です。
大きさも申し分なく一度にたくさん入ります。ここまで大きい塵取りはないので大変助かります。入れた後に運ぶ際も落ちにくく使いやすいです。
アーチのワイヤーが角から出てきてしまう様になり軽くて使いやすいのでリピートしました。
庭掃除をするときに、ちりとりだけでは容量が足りず、バケツやビニール袋に入れる作業が発生していました。『ちり取りバッグ』だと横たえるだけで集めた落ち葉を簡単に入れられて、そのまま持ち運びもできます。人手不足で一人作業しなければならないときも楽ちんです。折りたためるので保管するときもかさばりません。底面(開口と反対側の面)にも取っ手が付いているので、中のゴミを集積場などに空けるときに便利です。