曜日別特売

Lightningコネクタ用 USBフラットケーブル

Lightningコネクタ用 USBフラットケーブル - PGA

「PG-MFILGFC05BK」は、デスク周りすっきり!さまざまなシーンで使える!充電&通信に対応したLightning用のUSBフラットケーブルです。
フラットケーブルなのでからみにくく、従来品のイライラを少し解消してくれます。
コネクタ部もバンパーを装着したままでも充電できるようコンパクトに設計。付属品のマジックバンドを使えば、鞄にすっきりと収納可能。
ブラック、ホワイト、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープルの全7色のカラーラインナップの中からお好みに合わせて選べます。

コネクタ形状Lightningケーブル種類フラット適合機種Lightningコネクタ搭載機器適合用途充電・データ転送用内容量1個
注意
※すべてのバンパーに対応した製品ではございません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39638638PG-MFILGFC05BK0.5ブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
39638647PG-MFILGFC05WH0.5ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
39638656PG-MFILGFC05PK0.5ピンク
オープン
取扱い終了
代引不可
39638665PG-MFILGFC05YE0.5イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
39638674PG-MFILGFC05GR0.5グリーン
オープン
取扱い終了
代引不可
39638683PG-MFILGFC05BL0.5ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
39638699PG-MFILGFC05PP0.5パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
39638708PG-MFILGFC10BK1ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
39638717PG-MFILGFC10WH1ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
39638726PG-MFILGFC10PK1ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
39638735PG-MFILGFC10YE1イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
39638744PG-MFILGFC10GR1グリーン
オープン
取扱い終了
代引不可
39638753PG-MFILGFC10BL1ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
39638769PG-MFILGFC10PP1パープル
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする