ステレオインナーイヤーヘッドホン ハンズフリータイプ フラットケーブル

ステレオインナーイヤーヘッドホン ハンズフリータイプ フラットケーブル - PGA

パステルカラーのかわいいステレオインイヤーヘッドホンです。いろいろな操作ができる便利なリモコン付き。マイク機能もあるので、ワンタッチで着信応答可能。
遮音性が高く、音漏れしにくいカナルタイプで外出先も安心。コンパクトなL型プラグで負荷のかかりにくい設計です。絡みにくいフラットコードを採用しました。
シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。

ケーブル長(m)1.2質量(g)13再生周波数帯域(Hz)20-20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型プラグ)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)Φ10mm ダイナミックドライバー最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)100/1イヤホン形状カナル型内容量1個
注意
※SkypeやLINEなどのIP電話にはご使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39639819PG-SHE3PK1ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39639828PG-SHE3BL2ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39639837PG-SHE3YE3イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39639846PG-SHE3PK4コーラルピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
39639855PG-SHE3PP5パープル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする