PGA
TYPE-C TYPE-A USBタフケーブル
頑丈で断線しにくいタフケーブルを採用したTYPE-CとTYPE-AのUSBタフケーブルです。
コネクタタイプTYPE-C(オス)- TYPE-A(オス)、USB規格2.0。
適合機種
Type-Cコネクタを搭載した端末
質量(g)
20
定格
DC5V/3A
転送速度(Mbps)
480
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
色
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39640169
PG-CAUC10M02
1
ホワイト
USB Type-Cオス / USB Type-Aオス
充電・データ転送用
メッシュ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39640153
PG-CAUC10M01
1
ブラック
USB Type-Cオス / USB Type-Aオス
充電・データ転送用
メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください