デジタルアルコールチェッカー FUGOsmart(フーゴスマート)

デジタルアルコールチェッカー FUGOsmart(フーゴスマート) - フィガロ技研デジタルアルコールチェッカー FUGOsmart(フーゴスマート) - フィガロ技研

・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載
・測る・見るに機能を絞った単機能タイプ
・電源を入れて息を吹き込むだけの簡単測定
・視認性に優れた大型デジタル表示
・日常の健康管理用として気軽に使用する事で自身の適度な飲酒量を把握する事が可能
・ストロータイプ。呼気の漏れを抑えダイレクトに検出センサに届けます。(ストロー(見本)を10本付属。使い切り後は市販品をご利用下さい。)

用途
・乗務前後の酒気帯び確認
・飲酒検査の管理
検知範囲0.00-1.00mg/L付属品ストローアタッチメント2個、ストロー(見本)8本、ハンドストラップ1本、単4アルカリ乾電池2本(初期動作確認用)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)120外形寸法(mm)108×60×23検知原理電気化学式電池寿命500回検知ガス呼気中アルコールガス内容量1個
注意
・ストロー(見本)を10本付属。使い切り後は市販品をご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40226349FALC-21
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フーゴシリーズのご紹介2
フーゴスマートの操作説明
フーゴシリーズCM(オペラ編)
フーゴシリーズCM(クルマ編)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする