曜日別特売
(2件のレビュー)

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。

用途
高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
材質ポリエステル網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
目合い(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39634903KSK-4815 15mm目合0.5×6.015
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634919KSK-4815 15mm目合1.0×6.015
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634928KSK-4815 15mm目合2.0×6.015
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634937KSK-4815 15mm目合3.0×6.015
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634946KSK-4815 15mm目合4.0×7.015
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634955KSK-4815 15mm目合5.0×5.015
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634964KSK-4815 15mm目合6.0×6.015
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634973KSK-4815 15mm目合7.0×7.015
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634989KSK-4815 15mm目合5.0×1015
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634998KSK-4815 15mm目合8.0×8.015
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39634928
2022-09-16
用途: 動物除けカーテンネット
農・林・水産業

強度、耐久性がありそうです。サイズの種類がもう少しバリエーションが欲しいです。

対象商品 : 39634928
2021-03-25
用途: 屋上防水工事の材料飛散防止
鯉城シール株式会社建設業・工事業

適度な重みがあり網目もしっかりしていて使いやすかった。
被せやすいサイズ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする