キョーワ(ネット)
ラッセル安全ネット 防炎
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途
高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
材質
ポリエステル
色(本体)
網地:ブルー
仕様
網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能
防炎
種類
ラッセル網地
寸法(Φmm)
縁綱・吊綱:9
目合い(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
目合い(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39635007
KSK-HV-100 100mm目合
1.0×6.0
100
テープ:黒・赤
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39635016
KSK-HV-100 100mm目合
2.0×6.0
100
テープ:黄・赤
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39635025
KSK-HV-100 100mm目合
3.0×6.0
100
テープ:緑・赤・白
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39635034
KSK-HV-100 100mm目合
4.0×7.0
100
テープ:緑・黒
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39635043
KSK-HV-100 100mm目合
5.0×5.0
100
テープ:青・青
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39635059
KSK-HV-100 100mm目合
6.0×6.0
100
テープ:赤・赤
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39635068
KSK-HV-100 100mm目合
7.0×7.0
100
テープ:黒・黒
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39635077
KSK-HV-100 100mm目合
5.0×10
100
テープ:青・黄
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39635086
KSK-HV-100 100mm目合
8.0×8.0
100
テープ:オレンジ・オレンジ
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。