曜日別特売

親綱ロープ

親綱ロープ - キョーワ(ネット)親綱ロープ - キョーワ(ネット)
(1件のレビュー)

高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。

用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61566418ESR 16mm 片フック 原着黄色6識別テープ:白
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
61566427ESR 16mm 片フック 原着黄色8識別テープ:緑
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
61566436ESR 16mm 片フック 原着黄色10識別テープ:黄
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
61566445ESR 16mm 片フック 原着黄色12識別テープ:オレンジ
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
61566454ESR 16mm 片フック 原着黄色15識別テープ:青
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
61566463ESR 16mm 片フック 原着黄色20識別テープ:赤
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
61566479ESR 16mm 片フック 原着黄色30識別テープ:黒
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39635095ESR 16mm 片フック 原着黄色6識別テープ:白
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39635104ESR 16mm 片フック 原着黄色8識別テープ:緑
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39635113ESR 16mm 片フック 原着黄色10識別テープ:黄
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39635129ESR 16mm 片フック 原着黄色12識別テープ:オレンジ
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39635138ESR 16mm 片フック 原着黄色15識別テープ:青
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39635147ESR 16mm 片フック 原着黄色20識別テープ:赤
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39635156ESR 16mm 片フック 原着黄色30識別テープ:黒
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39635095ESR 16mm 片フック 原着黄色61566418ESR 16mm 片フック 原着黄色ESR 16mm 片フック 原着黄色 親綱ロープ キョーワ(ネット) 61566418親綱ロープキョーワ(ネット)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
39635104ESR 16mm 片フック 原着黄色61566427ESR 16mm 片フック 原着黄色ESR 16mm 片フック 原着黄色 親綱ロープ キョーワ(ネット) 61566427親綱ロープキョーワ(ネット)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
39635113ESR 16mm 片フック 原着黄色61566436ESR 16mm 片フック 原着黄色ESR 16mm 片フック 原着黄色 親綱ロープ キョーワ(ネット) 61566436親綱ロープキョーワ(ネット)1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
39635129ESR 16mm 片フック 原着黄色61566445ESR 16mm 片フック 原着黄色ESR 16mm 片フック 原着黄色 親綱ロープ キョーワ(ネット) 61566445親綱ロープキョーワ(ネット)1本
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました
39635138ESR 16mm 片フック 原着黄色61566454ESR 16mm 片フック 原着黄色ESR 16mm 片フック 原着黄色 親綱ロープ キョーワ(ネット) 61566454親綱ロープキョーワ(ネット)1本
8,298
税込9,128
注文コードが変更になりました
39635147ESR 16mm 片フック 原着黄色61566463ESR 16mm 片フック 原着黄色ESR 16mm 片フック 原着黄色 親綱ロープ キョーワ(ネット) 61566463親綱ロープキョーワ(ネット)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
39635156ESR 16mm 片フック 原着黄色61566479ESR 16mm 片フック 原着黄色ESR 16mm 片フック 原着黄色 親綱ロープ キョーワ(ネット) 61566479親綱ロープキョーワ(ネット)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61566427
2021-11-27
用途: 足場作業時
建設業・工事業

ロープがしっかりしていて安全に作業できています。手でつかんだ感じも滑りにくく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする