カスガ(KASUGA)
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02
クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。
除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式
交流コロナ放電式
質量(kg)
約8
ケーブル長(m)
(電源)約2.3
オゾン発生量
0.02ppm以下
消費電流(A)
1
最大風量(m
3
/min)
4.8(50HZ)/5.2(60Hz)
ファンスピード
無段階可変可能
入力電源
AC100V 50/60Hz
放電電極針
ステンレス
環境
温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39635366
BLT-02
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません