曜日別特売

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ - カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ - カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ - カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ - カスガ(KASUGA)

クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。
これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。
放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。
噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。
独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。

イオン生成方式交流コロナ放電式ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±10V以内(出荷時)ファンスピード無段階可変可能入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針低発塵特殊合金環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大風量(m3/min)
消費電力(VA)
最大風速(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635384LFA-05B約9.52.5(50HZ)/2.9(60Hz)×2FAN約602(50HZ)/2.5(60Hz)
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635375LFA-03B2約72.5(50HZ)/2.9(60Hz)約353.1(50HZ)/3.6(60Hz)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする