曜日別特売

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ - カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ - カスガ(KASUGA)

高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。

イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(VA)
有効長(mm)
質量(kg)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635454BLT-500K8050019700
オープン
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635463BLT-1000K1001000271200
オープン
509,800
560,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39635479BLT-1500K1501500361700
オープン
609,800
670,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39635488BLT-2000K1702000442200
オープン
719,800
791,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39635497BLT-2500K2202500562700
オープン
719,800
791,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39635506BLT-3000K2403000663200
オープン
819,800
901,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする