曜日別特売

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 200Vタイプ

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 200Vタイプ - カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 200Vタイプ - カスガ(KASUGA)

高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。

イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長L(mm)
有効長(mm)
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635549BLL-5001360050030
オープン
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635558BLL-15003016001500110
オープン
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39635567BLL-25005026002500160
オープン
669,800
736,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする