カスガ(KASUGA)
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 100Vタイプ
1次電圧
100~110V
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2次電圧
有効長(m)
ケーブル長(m)
消費電力(VA)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39635576
PAS-704
150×110×263
7kV
2
3(高電圧ケーブル)
30
7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635585
PAS-801
280×192×140
8kV
10
30(高電圧ケーブル)
35
8
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。