カスガ(KASUGA)
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプ
イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。
コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式
直流コロナ放電式
入力電源
100V
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長L(mm)
有効長(mm)
消費電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39635619
FLD-500
10.5
750
500
60
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635628
FLD-1500
19.5
1750
1500
200
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39635637
FLD-2500
28
2750
2500
330
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。