曜日別特売

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ

静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ - カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ - カスガ(KASUGA)

イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。
コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。

イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源200V内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(VA)
有効長(mm)
質量(kg)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635646FLD-5006050010.5750
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635655FLD-1500200150019.51750
オープン
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39635664FLD-25003302500282750
オープン
639,800
703,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする