曜日別特売

静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ

静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ - カスガ(KASUGA)

ACタイプのイオン生成方式です。
コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。
高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。
高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、
出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。

入力電源100V内容量1台
全6種類を絞り込む
長さ(m)
外部出力
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
外部出力
消費電力(VA)
保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39635673PAS-801AL2合計10(除電電極)合計30(高電圧ケーブル)約35放電・出力異常の検知、ランプ・ブザーによる警報
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635689PAS-801合計10(除電電極)合計30(高電圧ケーブル)約35異常放電の検知、ランプによる警報
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635698PAS-802合計30(除電電極)合計10(高電圧ケーブル)約100異常放電の検知、ランプによる警報
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635707PAS-710合計5(除電電極)合計10(高電圧ケーブル)約20異常放電の検知、ランプによる警報
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635716PAS-704合計2(除電電極)合計3(高電圧ケーブル)約30異常放電の検知、ランプによる警報
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39635725PAS-705合計1(除電電極)合計2(高電圧ケーブル)約30
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする