曜日別特売

先芯入り作業用ミドルカットスニーカー アローマックス#69

先芯入り作業用ミドルカットスニーカー アローマックス#69 - 福山ゴム工業先芯入り作業用ミドルカットスニーカー アローマックス#69 - 福山ゴム工業先芯入り作業用ミドルカットスニーカー アローマックス#69 - 福山ゴム工業先芯入り作業用ミドルカットスニーカー アローマックス#69 - 福山ゴム工業先芯入り作業用ミドルカットスニーカー アローマックス#69 - 福山ゴム工業先芯入り作業用ミドルカットスニーカー アローマックス#69 - 福山ゴム工業先芯入り作業用ミドルカットスニーカー アローマックス#69 - 福山ゴム工業
(1件のレビュー)

ミドル丈ながら、履きやすい履き口設計。鉄製の先芯入りで耐油・静電気帯電防止ゴム底。反射材を付け視認製もアップさせました。

種類セーフティーシューズ材質(底部)ゴム底RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39636775ArrowMax#6924.5紐タイプブラックスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636784ArrowMax#6925紐タイプブラックスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636793ArrowMax#6925.5紐タイプブラックスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636809ArrowMax#6926紐タイプブラックスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636818ArrowMax#6926.5紐タイプブラックスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636827ArrowMax#6927紐タイプブラックスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636836ArrowMax#6928紐タイプブラックスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636845ArrowMax#6924.5紐タイプカーキスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636854ArrowMax#6925紐タイプカーキスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636863ArrowMax#6925.5紐タイプカーキスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636879ArrowMax#6926紐タイプカーキスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636888ArrowMax#6926.5紐タイプカーキスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636897ArrowMax#6927紐タイプカーキスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
39636906ArrowMax#6928紐タイプカーキスニーカーミドルカットポリウレタン・メッシュ
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39636827
2022-04-15
用途: 作業履
その他業種

これまで踵にクッション性のある作業靴を履いていたので、踵が硬いそう。
あと通気性がないので蒸れる。
足首の安全上、ハイカットなのはとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする