水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える!
シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。
高所取付が出来ます。
4500lmの明るさは90°サークルの配光です。
広範囲をしっかり検知出来ます。
一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯
倉庫・構内通路の節電
工場出入口の安全
仕様耐塩害:耐塩仕様付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60保護構造IP65(防塵・防噴流形)消費電力(W)39定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz感度検知:低/中/高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)光源白色LED(クールホワイト)使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH色温度(K)5650~6300タイマー設定1分/3分/5分 切替検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m照射角90°サークルRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲上下50°可変判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて)演色指数(Ra)70定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当)ラベル機種判別:黄色検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)内容量1台