LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立
調光動作が生み出す犯罪抑止効果。
業界最大の検知エリア(15m×15m)
真っ暗にならない安心感。
水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。
電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-20~+35保護構造IPX3(防雨形)消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz感度検知:中/高/超高 切替機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)色温度(K)5700~6300(COOL WHITE)出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用)検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯LED【使用LED】約14.5W×1動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用)設置場所屋外ポール、壁面入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75mRoHS指令(10物質対応)対応取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定)可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当)検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替内容量1台