4メガピクセル解像度による高画質を実現する、コンパクトなバレットスタイルカメラです。カメラ内蔵のIRライトにより、夜間でも最大15mまで監視できます。本屋外対応カメラは悪天候に強く、一体型サンシールドにより日光や雨から保護します。130°の視野を備えているため、1台のカメラで広範囲の監視を低価格で行うことができます。また、AxisCorridorFormatにより廊下や店内通路を効率的に監視することができます。AxisZipstreamテクノロジーにより必要な帯域幅とストレージの容量が大幅に削減されるほか、H.264とH.265の両方のビデオ圧縮に対応しています。
使用場所屋外付属品インストールガイド、Windows(R)用デコーダー (1ユーザーライセンス)、Torx(R) L型レンチ、コネクターガード質量(kg)0.5外形寸法(mm)高さ、ストレート取付: 174、高さ、斜め取付: 118、Φ101電源PoweroverEthernet(PoE)IEEE802.3af/802.3atType1Class3、通常5.1W、最大7.9W機能デイナイト:赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替えメモリーRAM512MB、フラッシュ256MB解像度2688×1520~320×240動作環境-30℃~50℃、湿度10~100%RH(結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEシャッタースピード1/31500秒~1/5秒圧縮方法ビデオ:H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メイン、およびハイプロファイル、H.265 (MPEG-H Part 2)、Motion JPEG最低被写体照度(Lux)カラー:50IRE、F2.2において0.3、白黒:50IRE、F2.2において0.06、IRライト点灯時: 0照射距離(m)最大:15(50フィート)[シーンにより]赤外線ライト電力効率が高く長寿命の 850 nm の赤外線LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXC cardに対応、NAS (Network Attached Storage) への録画に対応内容量1台