18倍の光学ズーム機能を搭載し、屋外に対応した、高いコストパフォーマンスのHDTV 720pカメラです。 屋内および屋外エリアにおける広範囲な映像監視を可能にし、ズームイン時に詳細な映像を提供します。撮影方向を素早く変更して、被写体をスムーズに連続して追跡できるよう、機械的に停止せずに利用できる、360°のエンドレスパン機能を搭載しています。 AXIS P5624-Eはデイナイト機能を備え、低照度下でも優れた性能を発揮します。ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャーは明るい場所と暗い場所が混在する状態でも詳細な映像を実現します。 AXIS P5624-Eは衝撃検知機能およびアドバンストゲートキーパー機能を搭載しており、特定のエリア内で動きが検知された場合に、カメラを自動的にプリセットポジションまで移動することができます。
使用場所屋外付属品RJ45プッシュプルコネクタ (IP66)、天吊り用取り付けキット、スプリングパイプアダプター、U型導管アダプター、インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、AVHS認証キー、スモークドーム質量(kg)2.5外形寸法(mm)217×188×188電源Axis PoE+ ミッドスパン (1ポート): 100~240 V AC、IEEE 802.3at Type 2 Class 4、カメラ消費電力: 標準9 W、最大15W(PoE+ミッドスパンは付属していません)機能デイナイト:赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替えメモリーRAM512MB、フラッシュ256MB解像度1280×720 (HDTV 720)~320×180動作環境-20℃~50℃、湿度: 10~100% RH (結露可)コネクタ10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45、RJ45プッシュプルコネクタ (IP66) 付属シャッタースピード1/28000秒~2秒圧縮方法ビデオ:H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、ハイプロファイル、Motion JPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.3(30 IRE、F1.6)、白黒:0.01(30 IRE、F1.6)、カラー:0.4(50 IRE、F1.6)、白黒:0.02(50 IRE、F1.6)ストレージSDHC UHS-I/SDXC UHS-Iカードに対応、録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応内容量1台