モノタロウ

スタンパー専用 補充インク

スタンパー専用 補充インク - モノタロウスタンパー専用 補充インク - モノタロウスタンパー専用 補充インク - モノタロウスタンパー専用 補充インク - モノタロウスタンパー専用 補充インク - モノタロウスタンパー専用 補充インク - モノタロウスタンパー専用 補充インク - モノタロウスタンパー専用 補充インク - モノタロウ
(12件のレビュー)

速乾性油性顔料インク

用途モノスタンパーのインク補充に繰り返し・詰め替え対応内容量1本(10mL)
注意
※モノスタンパー専用インクですので他の商品に使用しないでください。
※スタンプ台には、使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39643538-
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39643547-
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
39643556-
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39643538
2026-02-19
用途: 事務作業時に使用
個別指導Axis東村山校教育・研究機関

容量が大きく経済的。
発色、滲み度合いは有名メーカーの補充インクと遜色ありません。
満足して使っています。

2025-11-13
用途: カレンダー記入のスケジュール終了後のチェックに使用のスタンプに補充
運輸・通信業

お値段お手頃で色合いが綺麗。
入れ過ぎないようにさえ気を付ければ、軽く空押しして、スタンバイOK!
常備しておけば便利この上ないです。

対象商品 : 39643538
2025-06-12
用途: スタンプ
サービス業

回覧スタンプの補充のために買いました。とても簡単にできました。

2025-04-25
用途: 日付印の捺印
有限会社巧揚鉄工所

使用品自体が油性なので乾きが早くにじまない。
コスト面でも安いけれど品質は良いと思います。

2024-12-19
用途: 請求書発送
行政書士 まきのひろし事務所サービス業

早く届くので助かります!!
インクは入れやすいです。

対象商品 : 39643547
2023-10-25
用途: スタンパーの補充インク用

クッションへの浸み込みが丁度で、スタンプの鮮明度が回復しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39643538
2023-12-22
用途: 印鑑台への補充
永大産業株式会社製造業

この値段で購入できるのはとてもありがたい。使用感は一流メーカー品とそん色なし。

対象商品 : 39643556
2021-03-07
用途: 事務作業
卸売・小売業

スタンプと同時購入しました。価格が安くて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする