マルマン
ルーズリーフ 英習字罫
シンプルな英習字罫のルーズリーフです。
さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズ
B5
穴数
26
枚数
30
罫
英習字罫
段数
15
寸法(縦×横)(mm)
257×182
用紙
筆記用紙 MPS-N
用紙厚(g/m
2
)
80
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39643678
L1209
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください