マルマン
メモパッド ニーモシネ
仕事に創造性をもたらす高品質の本文用紙。
タイトル記入欄付き特殊5mm方眼罫。
とじ部分にステープルと専用の糊を併用した堅牢な天のりステッチ製本。
書いた後に目立たない薄いグレーの罫線。
罫
特殊方眼罫
仕様
切り取りミシン目入り
用紙
筆記用紙
罫幅(mm)
5
用紙厚(g/m
2
)
80
製本
天のりステッチ
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39643818
N179A
A7
65
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
39643809
N178A
B7変型
70
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください