マルマン
スパイラルノート
スパイラルノート ベーシックは書きやすさ、使いやすさを
追求した繰り返し使いたくなる新しい定番ノートです。
実用性、デザイン性に優れた表紙。
安全なコイルループ製本。
罫幅(mm)
6.5
罫
6.5mm罫
用紙
筆記用紙
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
スパイラル(コイルループ)
ミシン目
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
行数
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39643845
N237
A5
26
40
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
39643854
N237ES
A5
26
80
¥
370
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
39643863
N238ES
B6
22
80
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください