マルマン
メモ ドントフォゲット
携帯性に優れ、衣服のポケットにも収納可能なA7サイズ。
文字が小さい方にもおすすめな6mm罫。
便利な切り取りミシン目入りです。
サイズ
A7変型
色
ブルー
枚数
50
罫
罫線
仕様
切り取りミシン目入り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
108×76×9
用紙
筆記用紙 MPS-N
行数
14
罫幅(mm)
6
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
ツインワイヤ
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39644143
N594-02
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください