曜日別特売

ポストカード 画仙紙(越前)

ポストカード 画仙紙(越前) - マルマン
(1件のレビュー)

国産画仙紙(越前)は、福井県越前市で抄造された画仙紙です。
手漉きの風合いを持たせ、簀の目も深く入ったソフトな表面です。
墨や顔彩の吸い込みも良く、その色が忠実に再現できます。
絵手紙をはじめる方にも描きやすい紙です。
画仙紙ならではの"にじみ"による美しい色合いと柔らかな風合いをお楽しみいただけます。

用途顔彩・墨サイズポストカード寸法(縦×横×厚さ)(mm)148×100×8用紙竹簀入り画仙紙用紙厚(g/m2)235本文枚数20内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39644238S146C
480
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 習っている書に使用
その他業種

探していた物に近く,購入。色合い、紙の質も含めて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする