ポケット判 クロッキー

ポケット判 クロッキー - マルマン

持ち運びやすい小型サイズのクロッキーブックです。
屋外でのデッサンやふと思いついたアイデアを書き留めるアイデアメモとしても最適です。

サイズポケットサイズ(表紙ロゴ色)ブルー種類白クロッキー紙 MPS-C寸法(縦×横×厚さ)(mm)113×165×16用紙厚(g/m2)52.3アズワン品番64-8667-87製本ツインワイヤSCタイプ本文枚数100内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39644247S161
430
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする