スケッチブック ヴィフアール 中目

スケッチブック ヴィフアール 中目 - マルマンスケッチブック ヴィフアール 中目 - マルマンスケッチブック ヴィフアール 中目 - マルマン
(3件のレビュー)

「中目」は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。
中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

用途水彩絵具(透明・不透明)、鉛筆、色鉛筆、パステル、コンテなど種類中目 MPS-W用紙ヴィフアール水彩紙用紙厚(g/m2)242製本スパイラル(コイルループ)本文枚数15内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39644265S22VAF2
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
39644274S24VAF4
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39644283S26VAF6
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
39644256S20VAF0
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39644274
2025-12-26
用途: 自分使いと絵画教室生徒使用し、水彩とパステル
その他業種

紙の厚みと、使用感に満足しています。
用途を広く使用できるのも良いです

対象商品 : 39644274
2024-04-01
用途: 水彩色鉛筆にて使用
山本ビル不動産業

先生のお勧めで、水彩色鉛筆に適して、色ノリもよく、使いやすい。他のサイズも購入しました。

対象商品 : 39644274
2019-09-20
用途: スケッチ
飲食業

母がスケッチに使うので購入。
この種類のスケッチブックは、他の通販サイトでは扱ってないようなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする