マルマン
スケッチブック プチオリーブ
紙のシボが織りフェルトで作られるので
自然で絵画的な表現効果を高める「オリーブシリーズ」です。
サイズ
SM
種類
厚口(中性紙) MPS-D
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
227×169×8
用紙
画用紙
用紙厚(g/m
2
)
156.5
製本
スパイラル(コイルループ)
本文枚数
20
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39644299
S287
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください