スケッチ アートスパイラル

スケッチ アートスパイラル - マルマンスケッチ アートスパイラル - マルマンスケッチ アートスパイラル - マルマンスケッチ アートスパイラル - マルマンスケッチ アートスパイラル - マルマン

表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。
カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。
中性紙抄造ですので保存性にも優れています。
画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。

サイズF0種類厚口(中性紙)MPS-D寸法(縦×横×厚さ)(mm)147×196×10用紙画用紙用紙厚(g/m2)156.5製本ツインワイヤ本文枚数24内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39644308S310-01レッド
650
559
615(税込)
翌々日出荷
39644317S310-02ブルー
650
559
615(税込)
翌々日出荷
39644326S310-04イエロー
650
559
615(税込)
翌々日出荷
39644335S310-08ピンク
650
569
626(税込)
4日以内出荷
39644344S310-33ライトグリーン
650
569
626(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする