クロッキーブックSQ

クロッキーブックSQ - マルマン
(1件のレビュー)

バックにいれてもかさばりにくいコンパクトなSQサイズ。
ラフな肌合いをを持ちつつも丈夫な白クロッキー紙。
バックの中でもワイヤーが絡まないS.C.綴じ製本。

サイズL判1/4(表紙ロゴ色)ブルー種類白クロッキー紙 MPS-C寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×165×9中紙サイズ(mm)176×155製本スパイラルSCタイプ(コイルループ)本文枚数100内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39644405SQ
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39644405
2021-01-19
用途: 娘が卒業する先輩に贈るため
chamihana製造業

ネットで調べたら一番安かった。送料も無料になったし、わざわざ買いに行く事思えば一番良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする