カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ

カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ - 武蔵ホルト
(8件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などメーカーマツダ成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
※こちらの商品、MINIMIXとなりご注文をいただいてから作成する受注生産品です。
そのため、中身のお色がわかるようにあえてお色がつくようになっています。
610件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39675187MMX0307507Bファンタジーブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675196MMX030760DGサターンブラックM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675205MMX030770FTラジアントレッドマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675214MMX030780VPクラシックジェイドパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675223MMX0307911Lパッションローズ2MC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675239MMX0308011Nノーブルグリーン2MC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675248MMX0308111Pソロモンブルー2MC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675257MMX0308211QエクセレントグリーンMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675266MMX0308311RスパークルグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675275MMX0308411Yボルドーマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675284MMX0308512HオリエンタルレッドMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675293MMX0308612KトワイライトブルーMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675309MMX0308712LソロモンブルーMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675318MMX0308812MムーンライトグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675327MMX0308912NインディゴブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675336MMX0309012RアクエリアスブルーMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675345MMX0309112TフローライトブロンドMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675354MMX0309213CマリーナグリーンMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675363MMX0309313Gレッドパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675379MMX0309413Hベルベットブルーパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675388MMX0309513IジェットシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675397MMX0309613JブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675406MMX0309713RマーキュリーシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675415MMX0309814Cクラシックジェイドパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675424MMX0309914DグリースグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675433MMX0310015Eブルーグリーンパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675449MMX0310115Fダークブルーパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675458MMX0310215HアーバングレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675467MMX0310315XミッドグリーンMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675476MMX0310415YオータムレッドMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675485MMX0310516EブライトブルーMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675494MMX0310616Hダークグレー2P
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675503MMX0310716PビビットグリーンMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675519MMX0310816SミディアムブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675528MMX0310916TマーメイドブルーMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675537MMX0311016WブラックMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675546MMX0311116XグレープパープルMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675555MMX0311216ZライトブルーパールM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675564MMX0311317AグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675573MMX0311417Wスノーホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675589MMX0311517Wスノーホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675598MMX0311617XインディゴブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675607MMX0311718GハイライトシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675616MMX0311818JグレースグリーンMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675625MMX0311918KエボリューションオレンジMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675634MMX0312018NダスクグリーンMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675643MMX0312118Tアメジストマイカ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675659MMX0312218UアロマレッドMC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675668MMX0312318VティールグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39675677MMX0312418YサファイアブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 車の塗装劣化部分への塗装
その他業種

現車は30年越えのユーノス800で、トランク・ルーフ・ボンネットの塗装劣化の補修に使用。色は現車にマッチし、下向きでも噴射変わらず、一般のカーペイントより優る。トランクで試塗りし、良好なので追加購入してルーフ、更にボンネットにも施した。

2025-01-07
用途: 自家用車の修理

前に頼んだスプレーと合わせて使うので色の違いが心配でしたが大丈夫でした

対象商品 : 39680979
2023-06-26
用途: 錆補修

マツダ車ですがスズキOEMで中身はワゴンr、特別なカラーだとは知りませんでした。

対象商品 : 39679326
2022-04-18
用途: バンパー塗装
製造業

25年前の車ですが、色差もなくきれいになじんでくれました。
納期がかかること以外は満足でした。

対象商品 : 39675984
2022-06-20
用途: 車体およびバンパーの修理後の塗装時に使用
やまざき歯科医院医療・福祉・介護関連業

15年以上前に生産が終わった車ですが、車体の色にほぼ適合していました。スプレー缶の大きさからみると思ったよりも塗装できる面積が少ないので多めに買っておいた方が良いです。

対象商品 : 39677655
2020-07-26
用途: 自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

バンパー補修に使用しました。上塗り後の仕上がりも問題なく、ほとんど違和感ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 39677585
2020-08-04
用途: バンパーの補修

若干濃いめの色合いでしたが概ね綺麗になりました。おすすめです。

対象商品 : 39676937
2019-10-01
用途: 純正パーツの塗装
製造業

マットフラップの塗装に使いました。
思っていたよりもメタリックが綺麗にでて元の塗装と同じ様なメタリックの入り方でした。
純正色ですが実車よりも少し濃いめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする