カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ

カーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー ダイハツ - 武蔵ホルト
(12件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーダイハツ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39684953MMX040521本(260mL)グレーM168
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39684969MMX040531本(260mL)ダークブルーイッシュグレーマイカ191
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39684978MMX040541本(260mL)ミディアムプラチナグレーM195
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39684987MMX040551本(260mL)イエロー541
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
39684996MMX040561本(260mL)ホワイトインパルス38
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685005MMX040571本(260mL)スーパーホワイトⅡ40
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685014MMX040581本(260mL)ホワイト41
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685023MMX040591本(260mL)ホワイト45
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685039MMX040601本(260mL)ホワイト56
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685048MMX040611本(260mL)ホワイト58
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685057MMX040621本(260mL)ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 上塗り62
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685066MMX040631本(260mL)ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 下塗り62
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685075MMX040641本(260mL)ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 上塗り64
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685084MMX040651本(260mL)ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 下塗り64
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685093MMX040661本(260mL)シルバーM069M
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685109MMX040671本(260mL)ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 上塗り70
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685118MMX040681本(260mL)ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 下塗り70
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685127MMX040691本(260mL)シルバーM148
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685136MMX040701本(260mL)ダークグレーM155
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685145MMX040711本(260mL)ダークグレー156S
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
39685154MMX040721本(260mL)ブルーイッシュシルバーM1A0
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685163MMX040731本(260mL)ダークグレーM1B4
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685179MMX040741本(260mL)ダークグレーM1B5
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685188MMX040751本(260mL)シルバーメタリック1C0
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685197MMX040761本(260mL)シルバーM1C8
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685206MMX040771本(260mL)シルバーM1D4
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685215MMX040781本(260mL)グレーマイカメタリック1000
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685224MMX040791本(260mL)シルバーマイカM10000000
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685233MMX040801本(260mL)シルバーM1F7
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685249MMX040811本(260mL)グレーM1G3
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685258MMX040821本(260mL)ダークスチールマイカ1H2
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685267MMX040831本(260mL)ブラック202
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685276MMX040841本(260mL)ブラックM205
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685285MMX040851本(260mL)ブラックマイカ209
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685294MMX040861本(260mL)アティチュードブラックマイカ218
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685303MMX040871本(260mL)レッド30000000
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685319MMX040881本(260mL)マルーンM3G8
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685328MMX040891本(260mL)レッドマイカM3H1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685337MMX040901本(260mL)レッドマイカ3K3
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685346MMX040911本(260mL)マゼンタM3M2
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685355MMX040921本(260mL)スーパーレッドV3P0
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685364MMX040931本(260mL)ダークレッドマイカM3Q3
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685373MMX040941本(260mL)レッドマイカM3R3
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685389MMX040951本(260mL)ブラウンM4C5
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685398MMX040961本(260mL)ライトベージュM4D2
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685407MMX040971本(260mL)ブラウンM4H4
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685416MMX040981本(260mL)レディッシュブラウンM4K6
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685425MMX040991本(260mL)ライトレディッシュブラウンM4K7
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685434MMX041001本(260mL)ベージュマイカメタリックオパール4N9
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39685443MMX041011本(260mL)オレンジM4R8
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: DIY塗装用に購入
運輸・通信業

以前はカー用品等の量販店で特注注文で作ってもらえたのですが、最近は止めてしまったのか近所では作れなくなったのでこちらで購入。純正のカラーコードで注文できるので気に入っています。ネット注文だとどうしても日数がかかるので作業予定はゆとりもって注文したほうがいいと思います。自分の時は3連休はさんだので10日程度かかりました。

2024-11-08
用途: 自動車の簡易板金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

古めの車やレアなカラーだとオーダーカラーで塗料を注文しないとホームセンターなどでは入手できません。MonotaROでポチッと購入できるのは大変助かります。実際に使用してみると、元の色が紫外線焼けによる劣化で、塗装の場所によっては多少色目に相違を感じはしますが、安価な簡易塗装と割り切れば全く問題ありません。到着まで日数がかかるので、余裕をみて注文した方がよいです。

対象商品 : 39687087
2024-10-01
用途: マイカーのルーフの塗装

1回目は期待と不安でドキドキでしたが 2回、3回と塗り重ね仕上げましたが色合いが良く、素人の私でも大満足の仕上がりになりました。

2024-02-17
用途: 車塗装
農・林・水産業

下回りサビたので塗装 違和感ない出来栄え
面積広くても安心

対象商品 : 39686229
2023-05-22
用途: ダイハツトールの傷補修
医療・福祉・介護関連業

この手のカラーは一般のカーショップでも簡単には買えないので助かります。色は勿論バッチリですが、缶スプレーですので液ダレしやすいので、薄めに何度も重ね塗りするのが重要なのだと思って扱ってます。そうする分には乾きも早いようですし、扱いやすいと思いました。

対象商品 : 39687647
2022-10-20
用途: タッチペンでは追いつかない擦り傷に
サービス業

塗った直ぐは合わない感じでしたが乾くとそれなりに合います。
スプレーなので流れやすいです。薄く2度塗り3度塗りをおすすめします。
高価な上に返品ができないのでカラー番号には十分注意してください。

2020-05-27
用途: 車の塗装

10年落ちの車に使いました。もちろん多少の色の違いは見えますが10年落ちの車の色褪せを考えればスプレーの方が鮮やかですので当たり前と言えます。そして、このレベルの車であれば大満足の色合いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39687997
2022-11-27
用途: 劣化部の再塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

下処理を綺麗に行い塗ったらいい色乗りでしたが、ラッカー塗料の為、ウレタン塗料と比べると塗膜は薄いですが色がオーダーメイドなだけで、店にあるスプレーとおんなじです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする