カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ

カーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー スズキ - 武蔵ホルト
(9件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
322件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39688058MMX04362フランソアホワイト201T
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688067MMX04363クリスタルシルバーM06V
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688076MMX04364ファンタジーブラック07B
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688085MMX04365アヴィニヨンイエロー09H
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688094MMX04366ダークブルーM0AA
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688103MMX04367ダークシルバーM0AH
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688119MMX04368パーシャルアクアM0AL
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688128MMX04369ミディアムグレーM0BK
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688137MMX04370ミディアムブルーMNO.20BM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688146MMX04371サテライトシルバーM0DE
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688155MMX04372サターンブラックM0DG
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688164MMX04373ラジアントレッドマイカ0FT
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688173MMX04374レッド0FU
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688189MMX04375ホワイト0FW
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688198MMX04376クローバグリーンM0JJ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688207MMX04377レッドNO20PW
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688216MMX04378コルドバレッド0PZ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688225MMX04379オーシャンダークブルー0RA
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688234MMX04380オリンポスホワイト0RB
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688243MMX04381アリューシャンブルー0RC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688259MMX04382オパールブルーM0RW
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688268MMX04383ライトコンペティションブルー0RY
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688277MMX04384ミスティカルグレーパール0UN
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
39688286MMX04385ベジタブルグリーン0UP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688295MMX04386ダーククラシックジェイドパール0VP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688304MMX04387アフタヌーングリーン0ZV
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688313MMX04388ロイヤルワインレッド11Y
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688329MMX04389サンジェルマンレッド15P
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688338MMX04390フローラレッドM15R
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688347MMX04391ホワイト17A
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688356MMX04392クリスタルシルバーM18J
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688365MMX04393エメラルドグリーン19H
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688374MMX04394ハッピーレッド19N
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688383MMX04395クリーミィーイエロー19P
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688399MMX04396ミンクベージュM19R
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688408MMX04397サファリベージュ1AL
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688417MMX04398ダークブルーNO21CZ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688426MMX04399ディープブルーパール1FG
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688435MMX04400トリトンブルーM1FH
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688444MMX04401ウィローグリーン1GY
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688453MMX04402アイボリーホワイト1HY
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688469MMX04403フロスティパープルM1JZ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688478MMX04404ホワイト31LC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688487MMX04405サイベリアブルー1VC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688496MMX04406クラシックレッド1VD
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688505MMX04407マーキュリーシルバーM1VN
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688514MMX04408ライトグレーメタリック1VT
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688523MMX04409チャコールグレーM1WV
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688539MMX04410グレーM20V
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39688548MMX04411ユニバーサルブラック121F
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 車の板金塗装時

色の再現性が良いので何度もリピート買いしています。

対象商品 : 39690194
2025-03-15
用途: 車の塗装
運輸・通信業

通常では売っていないのでとても助かります。
ディーラーに注文するより早く受け取ることができて満足です。

対象商品 : 39690167
2023-03-31
用途: 車の塗装
卸売・小売業

車の1枚分を塗装しました。
他の部分との差が出て塗装した部分が目立つかもと心配しましたが、
殆ど差がなく仕上がりました。

対象商品 : 39690903
2022-02-26
用途: タッチアップ塗装

使用感に大変満足いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 39691165
2020-05-08
用途: 自動車の塗装
農・林・水産業

購入から、ひと月程度の車のサイドステップを擦ってしまい、DIYで塗装修理をしてみました。
納品まで少し時間が掛かりましたが(約2週間)調色はバッチリで、これの上に缶のウレタンクリアを吹いたら、バッチリ修正出来ました。

対象商品 : 39691034
2021-05-15
用途: タッチアップ
その他業種

小傷のタッチアップに使用。チョット色味が違うみたいだけど母体のボディーが色焼けしているせいカモ?? 広い範囲に使用するのはちょっと難カモ。それならスプレーでなく刷毛塗用小瓶のほうが実用的かな。 いちいちマスキングするのは面倒(そんなに小傷だらけなのか、、の突っ込みは置いといて)。 何かの切れっぱしにシューして小筆に取ってタッチアップしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 39688268
2020-02-28
用途: 車の塗装
運輸・通信業

大変良いですね。色も合いました。少し到着まで時間がかかりますが。

対象商品 : 39690106
2020-10-04
用途: 塗装作業時
小林商店医療・福祉・介護関連業

車の傷補修のために購入しました。ほかのサイトでも既存の色と違うという意見がありましたが仕上がりを見てみると違いは分かりませんでした。値段だけでみると他のサイトで安いところがありました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする