武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ(日野)
(1件のレビュー)
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
トヨタ(日野)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39691278
MMX04684
ブルー
BUS5058
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691287
MMX04685
グリーン
BUS6058
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691296
MMX04686
ライトピンク
BUS8001
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691305
MMX04687
ライトターコイズ
BUS8114
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39691314
MMX04688
グレー
C10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691323
MMX04689
コバルトブルー
C80
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691339
MMX04690
ホワイト/ブラック
CA5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39691348
MMX04691
ベージュ
CA7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691357
MMX04692
ベージュ
CAB
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691366
MMX04693
バイオレット
CAC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691375
MMX04694
グレー
CAJ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691384
MMX04695
イエロー
CAV
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691393
MMX04696
バイオレット
CBF
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691409
MMX04697
レッド
CBJ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691418
MMX04698
ターコイズブルー
CBY
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691427
MMX04699
コバルトブルー
CCA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691436
MMX04700
グリーン
CCJ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691445
MMX04701
イエローグリーン
CD8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691454
MMX04702
ベージュ
CFF
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691463
MMX04703
ターコイズブルー
CFL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691479
MMX04704
イエロー
CFS
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691488
MMX04705
ホワイト/ブラック
CFY
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691497
MMX04706
ベージュ
CGK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691506
MMX04707
バイオレット
CGM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691515
MMX04708
グレー
CGR
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691524
MMX04709
インディゴブルー
CJ0
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691533
MMX04710
ブルー
CJ1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691549
MMX04711
ブルー
CJ2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691558
MMX04712
ブルー
CJ3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691567
MMX04713
インディゴブルー
CJ4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691576
MMX04714
インディゴブルー
CJ5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691585
MMX04715
シルバーM
E0559
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691594
MMX04716
レッドM
E0596
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691603
MMX04717
ブルーM
E0597
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691619
MMX04718
ブラックM
E0598
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691628
MMX04719
シルバーメタリック
E0599
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691637
MMX04720
ワインレッドM
E0902
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691646
MMX04721
ローズベージュ
E0904
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691655
MMX04722
フォレストライトグリーン
E0905
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691664
MMX04723
ベージュM
E0907
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691673
MMX04724
ホワイト
E1001
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
39691689
MMX04725
ラベンダーブルー
E1010
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691698
MMX04726
シェルピンク
E1050
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691707
MMX04727
シルバーM
E1100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691716
MMX04728
ブルーM
E1800
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691725
MMX04729
グリーンM
EA3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691734
MMX04730
コバルトブルー
EA4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691743
MMX04731
ブルー
EAG
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691759
MMX04732
レッド
EAK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39691768
MMX04733
イエローグリーン
EAM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ