曜日別特売

カーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW

カーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー BMW - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーBMW寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
390件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39693956MMX04952ダークブルーパール158
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39693965MMX04953ダイアモンドブラックM181
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39693974MMX04954ドルフィンM184
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39693983MMX04955ダークブルーパール222
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39693999MMX04956アークティックグレーM269
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694008MMX04957オックスフォードグリーンM324
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694017MMX04958アスペンシルバーM339
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694026MMX04959ロマンチックレッドM369
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694035MMX04960ファーグリーンM509
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694044MMX04961ペトロールM533
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694053MMX04962INKA ORANGE22
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694069MMX04963アークティックブルーM45
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694078MMX04964レッド52
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694087MMX04965TURMALIN GREEN64
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694096MMX04966ブラック86
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694105MMX04967グラファイトM87
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694114MMX04968FELGENSILBER114
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694123MMX04969ブロンジットベージュM139
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694139MMX04970アルパインホワイト146
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694148MMX04971オパールグリーンM171
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694157MMX04972ラピスブルー173
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694166MMX04973アゲートグリーンM177
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694175MMX04974KOSMOS BLUE185
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694184MMX04975シラスブルーM189
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694193MMX04976ロイヤルブルーM198
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694209MMX04977バーガンディレッドM199
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
39694218MMX04978サーモンシルバーM203
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694227MMX04979マラカイトグリーンM205
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694236MMX04980アトランティスブルー207
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694245MMX04981ミンクブラウンM212
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694254MMX04982アルパインホワイト2218
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694263MMX04983ルクソールベージュM219
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694279MMX04984ワインレッド224
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694288MMX04985セブリンググレーM229
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694297MMX04986グラントシルバーM237
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694306MMX04987ナガロシルバーM243
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694315MMX04988スターリングシルバーM244
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694324MMX04989バルバドスグリーン247
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694333MMX04990マカオブルー250
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694349MMX04991カリプソレッドM252
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694358MMX04992PURBLAU253
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694367MMX04993ネオンブルーM255
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694376MMX04994トバゴブルーM256
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694385MMX04995ブロケードレッドパール259
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694394MMX04996ネオングリーンM262
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694403MMX04997ダークブルー263
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694419MMX04998ラグネングリーンパール266
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694428MMX04999ダカールエロー267
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694437MMX05000アイランドグリーンM273
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39694446MMX05001ボストングリーンM275
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39697158
2024-09-15
用途: 車両の傷修理

指定色なのに、塗装したら車両と全く違う色だった
車両の塗装が褪色した訳ではなく(光が当たらない内装の裏側の色とも違っていた)、なぜこんな色が届いたのか?と悩んでいる
※ちなみに、この商品の購入前に、同じ指定色での「タッチアップ」を購入したが、そちらは車両と同じ色だった
思い付くとしたら、新型の青にそっくりに見えるので、それと間違ったのでは?と
返品不可商品で、こんなものが届くなら購入したく無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする