曜日別特売

カーペイント MINIMIX オーダーカラー VW/Audi

カーペイント MINIMIX オーダーカラー VW/Audi - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー VW/Audi - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装などメーカーVW/Audi成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
416件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39707037MMX062600BムーンロックシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707046MMX062612SアコヤシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707055MMX062626MカリブーブラウンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707064MMX062636RカシミアブラウンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707073MMX062649HアイアングレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707089MMX06265A1ZサハラM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707098MMX06266A3Gクラシックレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707107MMX06267A5Eマリティームブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707116MMX06268A5Uローヤルブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707125MMX06269A7ソルトレイクグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707134MMX06270A7UパールグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707143MMX06271A9VブリリアントブラックM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707159MMX06272B6Cイングリッシュグリーン
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707168MMX06273B9Aキャンディホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707177MMX06274C3Mメモリーレッドパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707186MMX06275C7ムーンライトブルーパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707195MMX06276D2ユートピアブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707204MMX06277D5PACIFIC BLUE
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707213MMX06278D5Dシャガールブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707229MMX06279D6Dピスタチオグリーン
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707238MMX06280D8フラッシュレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707247MMX06281F7ソフトグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707256MMX06282G3ナノグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707265MMX06283H7アトランティックブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707274MMX06284J0サモアオレンジM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707283MMX06285J2マリンブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707299MMX06286J3アトランティスブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707308MMX06287K1マリティームブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707317MMX06288K5YコスモスM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707326MMX06289L041ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707335MMX06290L0K1オリックスホワイトパールエフェクト 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
39707344MMX06291L0K1オリックスホワイトパールエフェクト 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707353MMX06292L1RRプラチナムグレー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707369MMX06293L31Bマースレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707378MMX06294L3FZSATINSCHWARZ
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707387MMX06295L52MSCHWARZBLUE
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707396MMX06296L7DLGRAY
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707405MMX06297L9サイバーグリーンパール
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707414MMX06298L90Aポーラホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707423MMX06299L90Dパステルホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707439MMX06300L90Eアルパインホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707448MMX06301L94AイナリスシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707457MMX06302LA1UフューチャーイエローM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707466MMX06303LA1WストームベージュM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707475MMX06304LA1XTitan Beige M
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707484MMX06305LA1ZサハラM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707493MMX06306LA3Aマースレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707509MMX06307LA3Dレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707518MMX06308LA3Hサルサレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39707527MMX06309LA3SアマリリスレッドM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-19
用途: 塗装
運輸・通信業

色はなかなか良い 仕上がりは、、まぁまぁかな 艶が少なめ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする