曜日別特売

カーペイント MINIMIX オーダーカラー アルファロメオ

カーペイント MINIMIX オーダーカラー アルファロメオ - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー アルファロメオ - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーアルファロメオ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39711194MMX06676アルファレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711203MMX06677ヌボラホワイト 3P 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711219MMX06678ヌボラホワイト 3P 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711228MMX06679ナヴォーナ グレー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711237MMX06680リバリグレー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711246MMX06681サッシグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711255MMX06682メタリックレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711264MMX06683オーロラヌボラP 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711273MMX06684オーロラヌボラP 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711289MMX06685ロッソ コンペティオーネ 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711298MMX06686ロッソ コンペティオーネ 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711307MMX06687アニバーサリーレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711316MMX06688ジャーナレッドM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711325MMX06689ROSOO GIULIETTA
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711334MMX06690プロテオレッドM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711343MMX06691シルバーホワイトM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711359MMX06692Bianco LuX 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711368MMX06693Bianco LuX 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711377MMX06694アイシーホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711386MMX06695BIANCO ELEGANTE
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711395MMX06696アルファレッド 3S 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711404MMX06697アルファレッド 3S 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711413MMX06698BIANCO GHIACCIO
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711429MMX06699アシッドグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711438MMX06700トロピカルグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711447MMX06701ボスコグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711456MMX06702ミネルバグリーン
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711465MMX06703GRIGIO ANTRACITE
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
39711474MMX06704ペトロールグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711483MMX06705ツンドラグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711499MMX06706グルーブメタルグレー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711508MMX06707ブロンズメタル
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711517MMX06708ヌヴォラ ブルー 3P 上塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711526MMX06709ヌヴォラ ブルー 3P 下塗り
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711535MMX06710ブルーコスモM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711544MMX06711Blu Abudaby
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711553MMX06712ブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711569MMX06713ポルトフィーノブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711578MMX06714アトールブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711587MMX06715ジェノアブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711596MMX06716ブルーアルモーニコM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711605MMX06717チルアウトパープル
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711614MMX06718アルファシルバーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711623MMX06719チタングレー
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711639MMX06720グリーンメタリック
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711648MMX06721リアルトグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711657MMX06722チタニュウムグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711666MMX06723ブラックM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711675MMX06724リバリーグレーM
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39711684MMX06725グリジオローザP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする