武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー クライスラー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
クライスラー
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
219
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39713233
MMX06880
タンジェリンM
AVE
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713249
MMX06881
ブリリアントブラックP
AXR
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713258
MMX06882
ミネラルグレーM
CDM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713267
MMX06883
シルバースチールM
DA4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713276
MMX06884
スチールブルーM
DBM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713285
MMX06885
ブラック
DX8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713294
MMX06886
ダークコードバンPM
EE9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713303
MMX06887
レッドロッククリスタル
EEM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713319
MMX06888
JEEP GREEN
EGJ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713328
MMX06889
PLUM CRAZY
FHG
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713337
MMX06890
HEMI ORANGE
FLC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713346
MMX06891
LUXURY BROWN
GTW
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713355
MMX06892
BRIGHT WHITE
GW6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713364
MMX06893
ブライトホワイト
GW7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713373
MMX06894
LIQUID CHARCOAL
HAV
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713389
MMX06895
ブラックベリーP
HBV
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713398
MMX06896
ミディアムクォーツ
HD2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713407
MMX06897
ナチュラルグリーン
HGN
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713416
MMX06898
ライトパールストーン
HV1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713425
MMX06899
マンゴタンゴ
HVG
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713434
MMX06900
ハンターグリーンM
JG5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713443
MMX06901
エコグリーン
JGX
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713459
MMX06902
レッドラインパール
JRM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713468
MMX06903
BILLET
JSC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713477
MMX06904
IVORY 上塗り
JWD
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713486
MMX06905
IVORY 下塗り
JWD
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713495
MMX06906
アンヴィル
JYC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713504
MMX06907
MAXIMUM STEEL
KAR
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713513
MMX06908
ダークブルーサテングローM
KBD
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713529
MMX06909
ミディアムブルーP
KBF
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713538
MMX06910
TRUE BLUE
KBU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713547
MMX06911
バンザイブルーM
KC3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713556
MMX06912
CRUSH
KL4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713565
MMX06913
グラマーターコイズM
KQ2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713574
MMX06914
RADIANT RED
KRD
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713583
MMX06915
ダークシルバーM
KS7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713599
MMX06916
ライトシャンパンM
KV4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713608
MMX06917
HUNTER GREEN
LG4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713617
MMX06918
アクアマイカ2CT
LQE
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713626
MMX06919
ラディアントレッドM
LRF
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713635
MMX06920
バイパーレッド
LRN
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713644
MMX06921
PHANTOM BLACK
LXT
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713653
MMX06922
ジュエルブルーパールM
MC9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713669
MMX06923
ライトドリフトウッドサテンM
MFA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713678
MMX06924
ワイルドベリーP
MMB
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713687
MMX06925
MEDIUM TURQUISE
MQF
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713696
MMX06926
ブライトプラチナムM
MS4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713705
MMX06927
アラバスター
P61
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713714
MMX06928
シルバースチールM
PA4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39713723
MMX06929
MAXIMUM STEEL
PAR
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ