曜日別特売

カーペイント MINIMIX オーダーカラー フォード(USA)

カーペイント MINIMIX オーダーカラー フォード(USA) - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー フォード(USA) - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーフォード(USA)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
254件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39721353MMX07692NOUVEAU RED MICA2472
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721369MMX07693JAVA BLUE MET2544
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721378MMX07694CAYMAN BLUE MET2696
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721387MMX07695STARDUST SILVER MET2724
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721396MMX07696DARK SIDE7301
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721405MMX07697CARIBOU7335
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721414MMX07698PEPPER RED MET.1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721423MMX07699スパークルグリーンM11R
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721439MMX07700オリエンタルレッドMC12H
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721448MMX07701トワイライトブルーMC12K
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721457MMX07702ムーンライトグレーM12M
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721466MMX07703インディゴブルーM12N
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721475MMX07704アクエリアスブルーMC12R
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721484MMX07705フローライトブロンドMC12T
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721493MMX07706サプライム13
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721509MMX07707マリーナグリーンMC13C
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721518MMX07708RADIANT RED2251
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721527MMX07709ムーンダストシルバーメタリック2431C
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721536MMX07710アンパロブルーメタリック2608C
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721545MMX07711MINT GREEN2737C
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721554MMX07712JUICE GREEN M3
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721563MMX07713ファントムパープルMC34N
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721579MMX07714セレスチアルブルーMC38J
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721588MMX07715シルバーストーンM3L
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721597MMX07716TOURMALLAD.M4
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721606MMX07717トルマリングリーン44
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721615MMX07718FROZEN WHITE4CA
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721624MMX07719WINNING BLUE4CC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721633MMX07720MUSTARD OLIVE4CS
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721649MMX07721シルキーパールMC4F
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721658MMX07722サイレントシルバーM4Z
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721667MMX07723-5B
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721676MMX07724ニートグリーンマイカ5S
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721685MMX07725スターダストシルバーM6
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721694MMX07726スターダストシルバーM60
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721703MMX07727スターダストシルバーM63
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721719MMX07728MED.PLATINUM MET.6454
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721728MMX07729MEDIUM AUBERGINE6486
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721737MMX07730リオレッド6496
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721746MMX07731PERFORMANCE RED6729
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721755MMX07732ミディアムウエッジウッドパールM6763
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721764MMX07733クリスタルホワイト6774
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721773MMX07734Light Denim Blue6815
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721789MMX07735Charcoal Blue PM6855
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721798MMX07736CRYSTAL WHITE 上塗り6875
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721807MMX07737CRYSTAL WHITE 下塗り6875
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721816MMX07738OXFORD WHITE6887
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721825MMX07739ライトパーチメントゴールドPM6904
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721834MMX07740ディープウェッジウッドブルーPM6910
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39721843MMX07741ESTATE GREEN PEARL6918
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする