補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ

補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
1144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39736884MMX50001ブルーイッシュグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736893MMX50002ブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
39736909MMX50003ブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736918MMX50004ブラックマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736927MMX50005ブラックマイカカラークリヤー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736936MMX50006ブラックマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736945MMX50007バーニングブラッククリスタルシャインGF
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736954MMX50008ライトイエローマイカM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736963MMX50009シャンパンメタリック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736979MMX50010イエローマイカメタリック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736988MMX50011イエローパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39736997MMX50012イエローパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737006MMX50013KI
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737015MMX50014ターコイズM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737024MMX50015スピリテッドアクアメタリック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737033MMX50016アメジストシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737049MMX50017ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
39737058MMX50018ホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737067MMX50019ホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737076MMX50020ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737085MMX50021ホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737094MMX50022ホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737103MMX50023スーパーホワイトⅡ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737119MMX50024ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737128MMX50025ホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737137MMX50026ホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737146MMX50027スーパーホワイトⅢ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737155MMX50028クリスタルパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737164MMX50029クリスタルパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737173MMX50030ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737189MMX50031ウォームグレーパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737198MMX50032ウォームグレーパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737207MMX50033クリスタルパールマイカ2 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737216MMX50034クリスタルパールマイカ2 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737225MMX50035ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737234MMX50036ホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737243MMX50037ホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737259MMX50038スーパーホワイトⅣ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737268MMX50039ホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737277MMX50040ホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737286MMX50041アイボリーホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
39737295MMX50042ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737304MMX50043クリアホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737313MMX50044ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737329MMX50045ホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737338MMX50046ホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737347MMX50047ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
39737356MMX50048パープリッシュホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737365MMX50049ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39737374MMX50050ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39738528
2020-08-07
用途: 塗装の補修
建設業・工事業

平成10年式のランドクルーザー100の純正色。ホームセンターにはすでに同色なし。ちょっとお高いですが、類似色でないため、good!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする