補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ

補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
598件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39756755MMX51988アルデンヌグリーンマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756764MMX51989イオニアブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756773MMX51990モンペリオレッドP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756789MMX51991ナイアガラグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756798MMX51992アバロングリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756807MMX51993ブレーズピーコックマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756816MMX51994ライトシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756825MMX51995ブロンズブルーマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756834MMX51996エボニーブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756843MMX51997アイアングレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756859MMX51998ライトブルーサテングローM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756868MMX51999ダークコードバンP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756877MMX52000ライトシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756886MMX52001バンザイブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756895MMX52002ライトシャンペンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756904MMX52003ジュエルブルーパールM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756913MMX52004アビニヨンブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756929MMX52005ミッドナイトブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756938MMX52006アストラルブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756947MMX52007バルチックブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756956MMX52008ソニックブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756965MMX52009モナコブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756974MMX52010モントリオールブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756983MMX52011フローレンスブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39756999MMX52012リビエラブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757008MMX52013ハーバーブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757017MMX52014マディソンブルーパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757026MMX52015スペリオブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757035MMX52016アイアンブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757044MMX52017サーキットブルーP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757053MMX52018インディゴブルーパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757069MMX52019アクアブリーズオパールM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757078MMX52020アイスブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757087MMX52021アークティックブルーP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757096MMX52022ジルコンブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757105MMX52023エフェクトブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757114MMX52024メルボルンブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757123MMX52025ロングビーチブルーP 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757139MMX52026ロングビーチブルーP 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757148MMX52027トルマリンブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757157MMX52028ニュルブルックリンブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757166MMX52029エアリアルブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757175MMX52030ビビットブルーP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757184MMX52031スカイブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757193MMX52032メテオールシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757209MMX52033ロイヤルネイビーブルーP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757218MMX52034アクアエアシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757227MMX52035アクアエアブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757236MMX52036シリウスブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39757245MMX52037ウィーンブルーパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39759467
2024-07-31
用途: 傷隠し

お店で対応品番を探すのが面倒なので買いました。
自分の車が変色したのか色が若干違う気がするけど
問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする