曜日別特売

補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ

補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ - 武蔵ホルト
(2件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
610件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39767623MMX53075ファンタジーブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767639MMX53076サターンブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767648MMX53077ラジアントレッドマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767657MMX53078クラシックジェイドパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767666MMX53079パッションローズ2MC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767675MMX53080ノーブルグリーン2MC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767684MMX53081ソロモンブルー2MC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767693MMX53082エクセレントグリーンMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767709MMX53083スパークルグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767718MMX53084ボルドーマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767727MMX53085オリエンタルレッドMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767736MMX53086トワイライトブルーMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767745MMX53087ソロモンブルーMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767754MMX53088ムーンライトグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767763MMX53089インディゴブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767779MMX53090アクエリアスブルーMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767788MMX53091フローライトブロンドMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767797MMX53092マリーナグリーンMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767806MMX53093レッドパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767815MMX53094ベルベットブルーパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767824MMX53095ジェットシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767833MMX53096ブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767849MMX53097マーキュリーシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767858MMX53098クラシックジェイドパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767867MMX53099グリースグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767876MMX53100ブルーグリーンパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767885MMX53101ダークブルーパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767894MMX53102アーバングレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767903MMX53103ミッドグリーンMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767919MMX53104オータムレッドMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767928MMX53105ブライトブルーMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767937MMX53106ダークグレー2P
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767946MMX53107ビビットグリーンMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767955MMX53108ミディアムブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767964MMX53109マーメイドブルーMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767973MMX53110ブラックMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767989MMX53111グレープパープルMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39767998MMX53112ライトブルーパールM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768007MMX53113グレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768016MMX53114スノーホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768025MMX53115スノーホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768034MMX53116インディゴブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768043MMX53117ハイライトシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768059MMX53118グレースグリーンMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768068MMX53119エボリューションオレンジMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768077MMX53120ダスクグリーンMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768086MMX53121アメジストマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768095MMX53122アロマレッドMC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768104MMX53123ティールグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39768113MMX53124サファイアブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39771769
2024-06-21
用途: 車の塗装の補修
COMO自動車・二輪車・自転車関連業

古い車の色で、取寄せしか手に入らなかったので助かりました。

対象商品 : 39768454
2020-12-21
用途: 傷の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

特注色になるのでどこにも在庫で持っている所がありませんでしたが、注文出来るは助かります。もう少し納期が早まると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする