補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル

補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル - 武蔵ホルト
(2件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
368件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39773713MMX53684ブルーイッシュグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773729MMX53685インディゴブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773738MMX53686プレミアムシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773747MMX53687プレミアムレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773756MMX53688ローズM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773765MMX53689パープルM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773774MMX53690イエローM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773783MMX53691WRブルーマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773799MMX53692チェイスイエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773808MMX53693ガーネットレッドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773817MMX53694ホワイトパール 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773826MMX53695ホワイトパール 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773835MMX53696ブラックマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773844MMX53697ポーラホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773853MMX53698モノライトレッド2
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773869MMX53699ローズM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773878MMX53700ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773887MMX53701ホワイトパールクリスタルシャイン 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773896MMX53702ジェットブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773905MMX53703ニューダークブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773914MMX53704ホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773923MMX53705ホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773939MMX53706グリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773948MMX53707ホワイトパールマイカ 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773957MMX53708ホワイトパールマイカ 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773966MMX53709ディープブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773975MMX53710ノーブルグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773984MMX53711レッドMP
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39773993MMX53712ブルーブラックマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774009MMX53713アトランティックブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774018MMX53714キャストグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774027MMX53715グレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774036MMX53716ノーティスブルーマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774045MMX53717カサブランカホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774054MMX53718クオーツグレーオパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774063MMX53719スターシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774079MMX53720アッシュグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774088MMX53721ネイビーブルーマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774097MMX53722チャコールブラックマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774106MMX53723アイボリーマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774115MMX53724アストラルイエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774124MMX53725ノルディックブルーマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774133MMX53726ポーラーシーブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774149MMX53727ペールゴールドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774158MMX53728ライトラベンダーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774167MMX53729スターシルバー3
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774176MMX53730ブラックトパーズマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774185MMX53731バローロワインレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774194MMX53732グランスグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39774203MMX53733シナモンブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39775199
2023-06-17
用途: 自動車塗装の補修
サービス業

補修対象車が年数が経っているため、色合わせが必要でしたが、タッチアップ塗料は良かったと思います。最初から告知されていた事ですが、商品の出荷までがもう少し早くなれば助かります。今回は2週間程度待ちました。

対象商品 : 39776723
2020-05-05
用途: 飛び石傷の補修
その他業種

自車のカラーコードを調べたところ、既製品では無い色でした。別メーカーさんでは対応していないとの事でこちらを購入しました。受注生産なので手元に来るまで時間が掛かります。お近くにミニミックス設置店があれば早く手に入ります。商品としては安定の筆仕様。チョンと塗って補修完了です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする