補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ

補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ - 武蔵ホルト
(3件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
322件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39780494MMX54362フランソアホワイト2
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780503MMX54363クリスタルシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780519MMX54364ファンタジーブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780528MMX54365アヴィニヨンイエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780537MMX54366ダークブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780546MMX54367ダークシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780555MMX54368パーシャルアクアM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780564MMX54369ミディアムグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780573MMX54370ミディアムブルーMNO.2
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780589MMX54371サテライトシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780598MMX54372サターンブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780607MMX54373ラジアントレッドマイカ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780616MMX54374レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780625MMX54375ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780634MMX54376クローバグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780643MMX54377レッドNO2
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780659MMX54378コルドバレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780668MMX54379オーシャンダークブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780677MMX54380オリンポスホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780686MMX54381アリューシャンブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780695MMX54382オパールブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780704MMX54383ライトコンペティションブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780713MMX54384ミスティカルグレーパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780729MMX54385ベジタブルグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780738MMX54386ダーククラシックジェイドパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780747MMX54387アフタヌーングリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780756MMX54388ロイヤルワインレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780765MMX54389サンジェルマンレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780774MMX54390フローラレッドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780783MMX54391ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780799MMX54392クリスタルシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780808MMX54393エメラルドグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780817MMX54394ハッピーレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780826MMX54395クリーミィーイエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780835MMX54396ミンクベージュM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780844MMX54397サファリベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780853MMX54398ダークブルーNO2
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780869MMX54399ディープブルーパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780878MMX54400トリトンブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780887MMX54401ウィローグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780896MMX54402アイボリーホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780905MMX54403フロスティパープルM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780914MMX54404ホワイト3
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780923MMX54405サイベリアブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780939MMX54406クラシックレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780948MMX54407マーキュリーシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780957MMX54408ライトグレーメタリック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780966MMX54409チャコールグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780975MMX54410グレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39780984MMX54411ユニバーサルブラック1
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 傷隠し

ホルツの製品はしっかりしています。安心して使えます。特殊な色も作ってくれて有難いです。他のメーカーは特殊な色はないですから。

対象商品 : 39782698
2022-03-03
用途: 小さな軽いキズの補修
BEYOND NET卸売・小売業

純正色に対応する既製品としては、本品一択なのですが、ある程度の保存もできるし、保管場所にも困らないので満足!

1が参考にしています
対象商品 : 39783355
2022-08-01
用途: スズキエヴリィDA17V 補修塗装
有限会社STAY工業

飛び石などではがれたボディーの補修用に購入し使用したが色味が濃く補修跡が目立ってしまった。
純正でないとダメなのかな・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする